Scie circulaire et scie flipover Makita 5103R, Vitesse: 3800 rpm | Puissance: 2100 W
Scie circulaire 2100 W Ø 270 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :5103R
Rubix :0142-5142131
EAN :0088381018289


Résumé technique
| Diamètre | 270 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 73 mm |
| Vitesse | 3800 rpm |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 270MM 2100W
Scie circulaire 2100 W Ø 270 mm
- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 270 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 73 mm |
| Vitesse | 3800 rpm |
| Puissance | 2100 W |
| Poids | 9,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,09 € HT
/ unité
645,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours