Scie à ruban Fein 71350161000, Tension: 18 V | Vitesse: 162 rpm
Scie à ruban sans fil pour des profondeurs de coupe jusqu’à 63,5 mm|ABAS 18-63 AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71350161000
Rubix :0140-5471376
Fabricant :71350161000
EAN :4014586897257
Documents
Détails articles : ABAS 18-63 AS
Scie à ruban sans fil pour des profondeurs de coupe jusqu’à 63,5 mm|ABAS 18-63 AS|Scie à ruban ergonomique et compacte pour le tronçonnage mobile et confortable de différents matériaux.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Vitesse à vide: 162 min⁻¹|Profondeur de coupe max.: 63,5 mm|Dimensions de la lame de scie: 733 x 13 x 0,35 mm|Largeur: 200 mm|Hauteur: 255 mm|Longueur: 355 mm|Poids sans batterie: 3,30 kg
Points forts
Taille compacte et utilisation confortable à deux mains pour un travail sûr et peu fatigant.
Plus de possibilités – grâce au changement rapide et sans outil de la lame de scie, la découpe flexible de matériaux les plus divers (p. ex. acier, aluminium et plastique) est sans limite.
Résultats de sciage précis grâce au fonctionnement de la lame à faibles vibrations ainsi qu'à l'éclairage LED sur la zone de travail. Aucun réglage fastidieux de la lame de scie après le changement.
Travail confortable grâce à la texture anti-dérapante.
Fonctionnement de la lame à faibles vibrations.
Interrupteur marche/arrêt de sécurité.
Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Plus de possibilités – grâce au changement rapide et sans outil de la lame de scie, la découpe flexible de matériaux les plus divers (p. ex. acier, aluminium et plastique) est sans limite.
Résultats de sciage précis grâce au fonctionnement de la lame à faibles vibrations ainsi qu'à l'éclairage LED sur la zone de travail. Aucun réglage fastidieux de la lame de scie après le changement.
Travail confortable grâce à la texture anti-dérapante.
Fonctionnement de la lame à faibles vibrations.
Interrupteur marche/arrêt de sécurité.
Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Applications
Taille compacte et utilisation confortable à deux mains pour un travail sûr et peu fatigant.|Plus de possibilités – grâce au changement rapide et sans outil de la lame de scie, la découpe flexible de matériaux les plus divers (p. ex. acier, aluminium et plastique) est sans limite. |Résultats de sciage précis grâce au fonctionnement de la lame à faibles vibrations ainsi qu'à l'éclairage LED sur la zone de travail. Aucun réglage fastidieux de la lame de scie après le changement.|Travail confortable grâce à la texture anti-dérapante.|Fonctionnement de la lame à faibles vibrations.|Interrupteur marche/arrêt de sécurité.|Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.|Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 63,5 mm |
| Vitesse | 162 rpm |
| Poids | 3,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,15 € HT
/ unité
442,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




