Scie à onglets circulaire et scie tronçonneuse circulaire sur base Bosch 0601B49000, Tension: 230 V | Vitesse: 5200 rpm | Profondeur de coupe: 305 mm

Scie à onglet

Voir les informations techniques

Références

Bosch :0601B49000
Rubix :0136-5464143
Fabricant :0601B49000
EAN :4059952613130
SCIE RADIALE GCM 305-216 D CARTON

Résumé technique

Profondeur de coupe305 mm
Tension230 V
Vitesse5200 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SCIE RADIALE GCM 305-216 D CARTON


Grâce à son puissant moteur, la scie à onglet GCM 305-216 D Professional offre des performances de coupe élevées pour les coupes les plus difficiles. La scie à onglet mobile est un outil fiable, prêt à contrôler même les matériaux longs pendant la coupe grâce aux supports de pièces détachables et aux longues rallonges de table. Grâce à sa double fonction de biseau et à sa molette ergonomique de blocage du biseau, elle offre un plus grand confort et une plus grande flexibilité, même dans les coupes exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Profondeur de coupe305 mm
Tension230 V
Vitesse5200 rpm
Puissance1200 W
Diamètre de la lame216 mm
Poids16,8 kg
496,73 HT
/ unité
596,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.