Scie circulaire et scie flipover Makita HS7101J, Tension: 220 V | Vitesse: 5500 rpm | Puissance: 1400 W
Scie circulaire 1400 W Ø 190 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HS7101J
Rubix :0142-5244719
EAN :0088381636520


Résumé technique
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Diamètre | 190 mm |
| Profondeur de coupe | 48,5 mm |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 1400W D=190MM MAK-PAC
Scie circulaire 1400 W Ø 190 mm
- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Plage de réglage de 0° à 50°
- L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un serrage rapide
- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Plage de réglage de 0° à 50°
- L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un serrage rapide
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Diamètre | 190 mm |
| Profondeur de coupe | 48,5 mm |
| Vitesse | 5500 rpm |
| Puissance | 1400 W |
| Poids | 4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,02 € HT
/ unité
572,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours