Scie à onglets circulaire et scie tronçonneuse circulaire sur base Promac SY_315L

Tronçonneuse à fraise-scie sur socle SY-315L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :SY_315L
Rubix :0079-0475181
EAN :7612375605525
FRAISE SCIE DIA 315MM VIT.LENTES

Documents

Détails articles : FRAISE SCIE DIA 315MM VIT.LENTES


Caractéristiques :
Vitesse lame SY 315 : 44/88m/1'
Vitesse lame SY 315L : 22/44m/1'
Capacité de coupe en mm : 90 ° : 100 forme ronde / 82 x 82 forme carrée, 110 x 70 forme rectangle 45° / 90 forme ronde / 80 x 80 forme carrée / 85 x 70 forme rectangle Dimensions (mm): (Lame) 315 x 2,5 x 32
Hauteur (mm): (Hauteur de travail) 960
Poids avec socle : 170 kg
Encombrement (mm): 1020 x 990 x 1830
Puissance moteur (kW): 1,5
Nombre de vitesse: 2.

Points forts

Moteur 2 vitesses. Commandes en 24 volts avec poignée interrupteur, interrupteur arrêt coup de poing. Etau à serrage rapide. Avec: système de lubrification et socle inclu.

Applications

Pour coupes d'onglet gauche / droite.

Informations techniques


Attributs
4 626,64 € HT
/ unité
5 551,97 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.