Scie circulaire Makita 5903RK


Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm

Références
makita :5903RK
rubix :0142-5064066
ean :0088381033022
SCIE CIRCULAIRE 2000W D=235MM
Résumé technique
Tension230 V
Diamètre235 mm
Profondeur de coupe64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 2000W D=235MM


Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
- Livrée en coffret de transport
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse
- Réglages faciles sans outil

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Diamètre235 mm
Profondeur de coupe64 mm
Vitesse4500 rpm
Puissance2000 W
Poids7,2 kg
Dimension (HxLxl)400 x 235 x 286 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,68 HT
/ unité
681,22 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs