Scie à ruban Bosch GCB 18V-127 Professional (06012B7000), Tension: 18 V
Scie à ruban sans fil
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :GCB 18V-127 Professional (06012B7000)
Rubix :0136-5484985
Fabricant :06012B7000
EAN :4059952617138

Détails articles : GCB 18V-127 SOLO (C)
La puissante scie à ruban avec moteur sans charbon pour effectuer des coupes profondes, rapides et quasiment sans étincelles dans le métal
Points forts
- Puissant moteur sans charbon pour des coupes rapides et une grande capacité de coupe de 127 x 127 mm
- Grand confort d’utilisation grâce à de faibles vibrations et la quasi absence d’étincelles dans le métal
- Éclairage LED, différents modes de vitesse et un guide assurant une maîtrise totale pour des coupes nettes et une plus grande précision
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 6,45 kg |
| Hauteur | 280 mm |
| Longueur | 530 mm |
| Largeur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,70 € HT
/ unité
784,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
