Scie à onglets circulaire et scie tronçonneuse circulaire sur base Fein 72365460000, Tension: 230 V | Vitesse: 1300 rpm | Profondeur de coupe: 120 mm
Scie à métaux pendulaire MKAS 355
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72365460000
Rubix :0140-5450482
Fabricant :72365460000
EAN :4014586894447






Résumé technique
| Profondeur de coupe | 120 mm |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Vitesse | 1300 rpm |
Documents
Détails articles : SCIE A METAUR PENDULAIRE MKAS 355
Scie à métaux pendulaire. MKAS 355. Sciage sécurisé, rapide et précis avec la scie à métaux pendulaire.
Tension: 230 V|Puissance absorbée: 1 800 W|Puissance utile: 1 050 W|Vitesse à vide: 1 300 min⁻¹|Lame de scie Ø: 355 mm|Diamètre d'alésage: 25,4 mm|Profondeur max. - coupe carrée: 120 mm|Profondeur max. - coupe carrée 45°: 90 mm|Profondeur max. - coupe ronde: 100 mm|Profondeur max. - coupe ronde 45°: 90 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids: 24,4 kg
Points forts
- Faible dégagement d‘étincelles et absence de poussières par des conditions de coupe „basse température“.
- Coupe rapide et précise : vitesse de coupe maximale avec un minimum de reprises.
- Utilisation polyvalente : la lame de scie adaptée à chaque matériau
- Réglage facile de l'angle entre 0 et 45° pour les coupes à l'onglet.
- Dispositif de serrage rapide de l'étau.
- Butée de profondeur réglable.
- Collecteur de copeaux.
- Interrupteur « homme mort ».
Applications
Jusqu’à zéro projection d’étincelles : coupe à froid pour un travail en toute sécurité sans poussière. Tronçonnage rapide et précis : vitesse de coupe maximale avec un minimum de reprises. Utilisation polyvalente : la lame de scie adaptée à chaque matériau. Réglage de l’angle de 0 à 45° pour les coupes en onglet. Dispositif de serrage rapide pour étau de table. Butée de profondeur. Collecteur de copeaux. Interrupteur «homme mort».
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 120 mm |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Vitesse | 1300 rpm |
| Puissance | 1800 W |
| Diamètre de la lame | 355 mm |
| Poids | 24,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,20 € HT
/ unité
908,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours