Scie circulaire et scie flipover Makita DSS610RMJ, Tension: 18 V | Vitesse: 3700 rpm
Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 165 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DSS610RMJ
Rubix :0142-5244872
EAN :0088381666831

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 165MM 18V- 4A-LIIONX2 - MAC-PAC
Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 165 mm
- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
- Gâchette à deux pas permettant d’allumer l’éclairage sans démarrer la scie
- Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
- Gâchette à deux pas permettant d’allumer l’éclairage sans démarrer la scie
- Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre | 165 mm |
| Profondeur de coupe | 40 mm |
| Vitesse | 3700 rpm |
| Poids | 3,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,17 € HT
/ unité
623,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
