Scie circulaire et scie flipover Makita DSS501Z, Tension: 18 V | Vitesse: 3600 rpm

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 136 mm (Machine seule)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DSS501Z
Rubix :0142-5257149
EAN :0088381672894
SCIE CIRCULAIRE 18V D.136MM LI-ION

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre136 mm
Profondeur de coupe35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 18V D.136MM LI-ION


Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 136 mm (Machine seule) - Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l’alignement sur le trait de sciage
- Base en aluminium avec repère
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre136 mm
Profondeur de coupe35 mm
Vitesse3600 rpm
Poids2,7 kg
215,35 € HT
/ unité
258,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours