Scie circulaire et scie flipover Makita 5008MGJ, Vitesse: 5200 rpm | Puissance: 1800 W
Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :5008MGJ
Rubix :0142-5244710
EAN :0088381640992


Résumé technique
| Diamètre | 210 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 57 mm |
| Vitesse | 5200 rpm |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 1800W D=210MM MAK-PAC
Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm
- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°
- Plage de réglage de 0° à 50°
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l’alignement sur le trait de sciage
- Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°
- Plage de réglage de 0° à 50°
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l’alignement sur le trait de sciage
- Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 210 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 57 mm |
| Vitesse | 5200 rpm |
| Puissance | 1800 W |
| Poids | 5,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,61 € HT
/ unité
307,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours