Scie circulaire et scie flipover Makita 5143R, Vitesse: 2700 rpm | Puissance: 2200 W
Scie circulaire 2200 W Ø 355 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :5143R
Rubix :0142-5244931
EAN :0088381018241


Résumé technique
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 130 mm |
| Vitesse | 2700 rpm |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 2200W D=355MM
Scie circulaire 2200 W Ø 355 mm
- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 130 mm |
| Vitesse | 2700 rpm |
| Puissance | 2200 W |
| Poids | 14 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,81 € HT
/ unité
879,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours