Scie circulaire et scie flipover Makita HS7601K, Vitesse: 5200 rpm | Puissance: 1200 W
Scie circulaire 1200 W Ø 190 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HS7601K
Rubix :0142-5277011
EAN :0088381686105


Résumé technique
| Diamètre | 190 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 46 mm |
| Vitesse | 5200 rpm |
Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 1200W D.190MM
Scie circulaire 1200 W Ø 190 mm
- Compacte et légère
- Table en aluminium
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
- Compacte et légère
- Table en aluminium
- Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 190 mm |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 46 mm |
| Vitesse | 5200 rpm |
| Puissance | 1200 W |
| Poids | 4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,87 € HT
/ unité
225,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h