Scie circulaire et scie flipover Makita 4131, Vitesse: 3500 rpm
Scie circulaire à métaux 1100 W Ø 185 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :4131
Rubix :0142-5244761
EAN :0088381056519

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE A METAUX
Scie circulaire à métaux 1100 W Ø 185 mm
- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm
- Bac de récupération des copeaux en aluminium
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm
- Moteur très résistant à la surchauffe, adapté aux travaux les plus lourds
- Puissance absorbée 1100W
-Capacité 6 à 63mm
-Vitesse à vide 3500tr/min
-Diamètre lame 185mm
-Poids 5,1kg
-Alésage 30mm
-Modèle 4131.
- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm
- Bac de récupération des copeaux en aluminium
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm
- Moteur très résistant à la surchauffe, adapté aux travaux les plus lourds
- Puissance absorbée 1100W
-Capacité 6 à 63mm
-Vitesse à vide 3500tr/min
-Diamètre lame 185mm
-Poids 5,1kg
-Alésage 30mm
-Modèle 4131.
Points forts
Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 185 mm |
|---|---|
| Vitesse | 3500 rpm |
| Poids | 5,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,83 € HT
/ unité
505,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
