Tournevis dynamométrique SAM 40-MC-4, Longueur: 125 mm | Couple de serrage, minimum: 0.2 N.m | Couple de serrage, maximum: 1.3 N.m
Tournevis Dyna Monocouple Debrayable Carre 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :40-MC-4
Rubix :0149-5010748
EAN :3272670272804




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 0,2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 1,3 N.m |
| Longueur | 125 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS 40-MC-4
PRODUCTION, SERRAGES REPETITIFS.Réarmement automatique. Couple réglé sur banc d'étalonnage. Réglage inaccessible directement par l'opérateur. Travail en serrage et desserrage. Conçu pour travaux répétitifs en production.Poignée ergonomique. Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau).Précision conforme à la norme : +/- 6%.Chaque tournevis est numéroté et livré avec un constat de vérification.
Norme : NF EN ISO 6789.
Norme : NF EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 0,2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 1,3 N.m |
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 0,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,12 € HT
/ unité
480,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours