Tournevis dynamométrique Facom A.341MT, Longueur: 130 mm | Couple de serrage, minimum: 0.15 N.m | Couple de serrage, maximum: 0.75 N.m

A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :A.341MT
Rubix :0139-5008564
EAN :3148510013572
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.341MT A.341MT

Résumé technique

Couple de serrage, minimum0,15 N.m
Couple de serrage, maximum0,75 N.m
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.341MT A.341MT


A.MT - Tournevis dynamométrique Micro-Tech® "Production"
- Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle.
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Tournevis monosens, sens de serrage dynamométrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts 4 mm (adaptateur ECR.0 pour douilles 1/4" en option).
- livrés avec clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrés avec certificat d'étalonnage et numéro individuel d'identification.

Points forts

Tournevis sans vernier : le réglage de ce type de tournevis non gradué s'effectue sur un banc de contrôle. Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum0,15 N.m
Couple de serrage, maximum0,75 N.m
Longueur130 mm
Poids0,13 kg
276,84 HT
/ unité
332,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.