Tournevis dynamométrique Wera 05074790001, Longueur: 133 mm
Tournevis dynamométrique Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05074790001
Rubix :4727-5540942
EAN :4013288179395
Documents
Détails articles : SERIE 7400 TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM, AVEC
Points forts
Tournevis dynamométrique Wera. Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision. La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001). Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant. Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées. Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres qui permettent de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 133 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,05 € HT
/ unité
237,66 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours