Tournevis dynamométrique Facom A.402, Longueur: 147 mm | Couple de serrage, minimum: 0.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 2.5 N.m

A.400 - Tournevis avec Vernier de réglage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :A.402
Rubix :0139-5043573
EAN :3148516660640
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.402 A.402

Résumé technique

Couple de serrage, minimum0,5 N.m
Couple de serrage, maximum2,5 N.m
Longueur147 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.402 A.402


Le tournevis avec vernier de réglage A.400 est destiné au serrage contrôlé des assemblages. Il intègre un vernier de réglage, dispositif gradué permettant d’ajuster avec précision le couple de serrage. Il aide à respecter un couple défini et limite les risques liés au sur- ou sous-serrage. Il s’emploie en maintenance et en assemblage sur postes de production.

Caractéristiques :
Le Facom A.400 est un tournevis dynamométrique monosens pour un serrage à droite. Le réglage du couple s’effectue par vernier, avec une lecture claire. La sortie hexagonale femelle de 1/4" accepte des embouts standards. Un entraînement 1/4" est intégré au manche pour l’usage avec une poignée à cliquet type A300PA. L’outil est livré avec une clé de réglage et un certificat d’étalonnage. La prise en main est simple pour des opérations répétées.

Spécifications :
• Classe : II type D (A.400 maintenance)
• Sens de serrage : à droite (monosens)
• Sortie : hexagonale femelle 1/4"
• Entraînement au manche : 1/4"

Normes :
• ISO 6789 : définit les exigences et méthodes d’étalonnage des outils dynamométriques manuels pour assurer la précision et la fiabilité du couple appliqué

Points forts

• Contrôle du couple : réglage par vernier pour appliquer la valeur souhaitée
• Réduction des risques de non-qualité : limite le sur serrage et protège les composants
• Mise en service immédiate : livré avec certificat d’étalonnage et clé de réglage
• Compatibilité étendue : sortie femelle 1/4" et entraînement 1/4" pour accessoires usuels

Applications

• Maintenance industrielle sur machines et équipements
• Assemblage de sous-ensemble mécaniques et électromécaniques
• Interventions en ateliers de production et en service après-vente
• Travaux sur composants sensibles où le respect d’un couple est requis

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum0,5 N.m
Couple de serrage, maximum2,5 N.m
Longueur147 mm
Poids0,28 kg

Foire aux questions


Le tournevis dynamométrique Facom A.402 couvre une plage de 0,5 à 2,5 N.m.

Le tournevis dynamométrique Facom A.402 utilise un type d'échelle de réglage Vernier.

Le tournevis dynamométrique Facom A.402 est un tournevis monosens, avec un serrage dynamométrique à droite, une sortie hexagonale femelle pour embout 1/4" et un entraînement 1/4" sur le manche pour une poignée à cliquet type A300PA.

Le tournevis dynamométrique Facom A.402 est associé aux normes DIN EN ISO 6789, ISO 6789 et NF EN ISO 6789.

Le tournevis dynamométrique Facom A.402 mesure 147 mm et affiche un poids net de 0.28 Kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

175,99 € HT
/ unité
211,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.