Tournevis dynamométrique Bahco BE-6990-IP15-KL, Longueur: 170 mm | Couple de serrage, minimum: 2.7 N.m | Couple de serrage, maximum: 3.3 N.m

Lames de tournevis dynamométrique avec embout TORX PLUS®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :BE-6990-IP15-KL
Rubix :0034-5178012
EAN :7314151847548
LAME TORX PLUS IP15

Résumé technique

Couple de serrage, minimum2,7 N.m
Couple de serrage, maximum3,3 N.m
Longueur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME TORX PLUS IP15


  • Lame amovible pour tournevis dynamométriques Ergo™ 
  • Conçu pour un serrage de précision, par exemple sur les machines CNC ; dimensions IP6, IP7, IP8, IP9, IP10 et IP15 
  • Tige hexagonale ¼" chromée et lames entièrement trempées avec embouts Torx® Plus à finition noire pour une très grande précision 
  • Fabriqué en Allemagne 

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum2,7 N.m
Couple de serrage, maximum3,3 N.m
Longueur170 mm
Poids0,04 kg
154,60 € HT
/ 10 unités
185,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours