Tournevis dynamométrique Facom A.301MT, Longueur: 130 mm | Couple de serrage, minimum: 15 N.m | Couple de serrage, maximum: 75 N.m

A.MT - Tournevis Micro-Tech® "faibles couples"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :A.301MT
Rubix :0139-5008554
EAN :3148510012568
TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.301MT A.301MT

Résumé technique

Couple de serrage, minimum15 N.m
Couple de serrage, maximum75 N.m
Longueur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.301MT A.301MT


Le tournevis FACOM A.MT - MICRO-TECH® "faibles couples" est un tournevis dynamométrique de précision. Il sert aux opérations où un faible couple doit être maîtrisé. Son format compact et léger facilite les travaux minutieux et répétés.

Caractéristiques :
Son poids et son encombrement sont réduits pour travailler dans des zones étroites. Le serrage dynamométrique s’effectue à droite pour garantir la répétabilité. La sortie hexagonale femelle accepte les embouts de la série 0 à 4 mm. Un adaptateur ECR.0, en option, permet une sortie 1/4". La clé mâle fournie simplifie le réglage du couple. Un certificat d’étalonnage accompagne l’outil pour attester la justesse du réglage.

Spécifications :
• Largeur : 23 mm
• Sens de serrage : dynamométrique à droite
• Sortie hexagonale femelle : pour embouts série 0 – 4 mm
• Option : sortie 1/4" avec adaptateur ECR.0

Normes :
• ISO 6789 : définit les exigences applicables aux outils dynamométriques manuels

Points forts

• Maîtrise des faibles couples pour un serrage contrôlé
• Format compact et léger pour limiter la fatigue et accéder aux zones difficiles
• Utilisation d’embouts série 0 – 4 mm via la sortie hexagonale femelle
• Réglage simple du couple grâce à la clé fournie.

Applications

• Travaux d’assemblage nécessitant un couple faible et précis
• Maintenance industrielle sur pièces délicates
• Réglages fins sur composants sensibles
• Opérations répétées demandant un contrôle constant du couple
• Interventions dans des espaces réduits grâce au faible encombrement

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum15 N.m
Couple de serrage, maximum75 N.m
Longueur130 mm
Poids0,13 kg
252,35 HT
/ unité
302,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.