Tournevis dynamométrique Facom A.444, Longueur: 168 mm | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 10 N.m
A.440 - Tournevis dynamométriques "Production"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :A.444
Rubix :0139-5043577
EAN :3148516660305





Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 10 N.m |
| Longueur | 168 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A.444 A.444
Le tournevis dynamométrique FACOM A.440 "Production" est idéal pour les opérations d’assemblage en milieu industriel, il garantit un couple précis et constant, évitant ainsi les dommages sur les composants et assurant une qualité de montage optimale.
Caractéristiques :
Le tournevis dynamométrique FACOM A.440 est un outil sans vernier, ce qui signifie que son réglage s’effectue via un banc de contrôle dédié. Cette conception simplifie l’usage pour les lignes de production nécessitant des réglages stables et précis. Son sens de serrage est exclusivement à droite, offrant une excellente fiabilité lors des opérations répétitives. Grâce à sa sortie hexagonale femelle, il est compatible avec les embouts de la série 1 - 1/4". Le manche est équipé d’un entraînement 1/4" permettant l’utilisation d’une poignée à cliquet de type A300PA pour améliorer l’efficacité de travail. L’outil est livré avec une clé mâle de réglage de 4 mm ainsi qu’un certificat d’étalonnage individuel, garantissant une traçabilité complète et un contrôle qualité rigoureux.
Spécifications :
• Classe : II type F (A.440 Production)
• Sens de serrage : à droite uniquement
• Sortie : hexagonale femelle pour embouts série 1 - 1/4"
• Entraînement sur manche : 1/4" compatible avec poignée à cliquet type A300PA
• Réglage du couple : par banc de contrôle (sans vernier intégré)
• Clé mâle de réglage de 4 mm incluse
Normes :
• ISO 6789 : norme internationale définissant les exigences de conception, de calibration et de vérification des outils dynamométriques manuels afin d’assurer un couple précis, fiable et conforme aux standards de qualité et de sécurité
Caractéristiques :
Le tournevis dynamométrique FACOM A.440 est un outil sans vernier, ce qui signifie que son réglage s’effectue via un banc de contrôle dédié. Cette conception simplifie l’usage pour les lignes de production nécessitant des réglages stables et précis. Son sens de serrage est exclusivement à droite, offrant une excellente fiabilité lors des opérations répétitives. Grâce à sa sortie hexagonale femelle, il est compatible avec les embouts de la série 1 - 1/4". Le manche est équipé d’un entraînement 1/4" permettant l’utilisation d’une poignée à cliquet de type A300PA pour améliorer l’efficacité de travail. L’outil est livré avec une clé mâle de réglage de 4 mm ainsi qu’un certificat d’étalonnage individuel, garantissant une traçabilité complète et un contrôle qualité rigoureux.
Spécifications :
• Classe : II type F (A.440 Production)
• Sens de serrage : à droite uniquement
• Sortie : hexagonale femelle pour embouts série 1 - 1/4"
• Entraînement sur manche : 1/4" compatible avec poignée à cliquet type A300PA
• Réglage du couple : par banc de contrôle (sans vernier intégré)
• Clé mâle de réglage de 4 mm incluse
Normes :
• ISO 6789 : norme internationale définissant les exigences de conception, de calibration et de vérification des outils dynamométriques manuels afin d’assurer un couple précis, fiable et conforme aux standards de qualité et de sécurité
Points forts
• Précision garantie : calibré selon les normes internationales pour un couple fiable
• Simplicité d’utilisation : réglage via banc de contrôle pour éviter toute erreur manuelle
• Compatibilité standard : sortie hexagonale femelle adaptée aux embouts série 1 - 1/4"
• Possibilité d’ajouter une poignée à cliquet A.300PA pour un travail plus rapide
• Simplicité d’utilisation : réglage via banc de contrôle pour éviter toute erreur manuelle
• Compatibilité standard : sortie hexagonale femelle adaptée aux embouts série 1 - 1/4"
• Possibilité d’ajouter une poignée à cliquet A.300PA pour un travail plus rapide
Applications
• Lignes de production industrielles nécessitant un serrage précis et constant
• Secteurs aéronautique, automobile, électronique et fabrication mécanique
• Assemblage de pièces délicates avec contrôle rigoureux du couple
• Maintenance d’équipements sensibles et appareils techniques
• Secteurs aéronautique, automobile, électronique et fabrication mécanique
• Assemblage de pièces délicates avec contrôle rigoureux du couple
• Maintenance d’équipements sensibles et appareils techniques
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 10 N.m |
| Longueur | 168 mm |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,64 € HT
/ unité
250,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h