Tournevis dynamométrique Wera 05074800001, Longueur: 128 mm

Tournevis dynamométrique Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05074800001
Rubix :4727-5542186
Fabricant :05074800001
EAN :4013288168351
1460 ESD TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM

Résumé technique

Longueur128 mm

Documents

Détails articles : 1460 ESD TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES KRAFTFORM


Points forts

Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision. Système compact de manches/lames interchangeables pour un vissage fin avec contrôle du couple. Le tournevis dynamométrique ESD Kraftform Micro est idéal pour les travaux de vissage avec contrôle du couple sur les pièces à risque électrostatique. Convient pour les embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21). Protection anti-manipulation. Déclic clairement audible et perceptible dès que l'on atteint le couple réglé. Reproductibilité de la précision garantie à 100 %. Couple de desserrage manuel illimité. Résistance électrique superficielle ≤ 109 ohms pour protéger efficacement contre les décharges électrostatiques. Produit conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.Système de manches/lames interchangeables pour un changement ultrarapide de la lame. Manche Kraftform Micro avec tête rotative et zone à rotation rapide permettant de faire tourner la lame très rapidement. Plus besoin de perdre du temps à repositionner la main. Zone de puissance incorporant des zones tendres pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision juste au-dessus de la lame pour trouver l'angle de rotation adapté lors des travaux d'ajustement. Fixation des embouts ultrarapide : il suffit d'insérer l'embout dans l'admission, le verrouillage est automatique et l'embout ne bouge plus. Pour changer d'embout, faire coulisser la douille vers l'avant et récupérer l'embout. Douille d'actionnement libre pour guider facilement l'outil pendant le vissage. Embouts compatibles pour les vissages manuels et mécanisés avec tournevis électriques (par ex. HIOS, Delvo, Sehan). Utilisation par ex. sur les smartphones, téléphones mobiles, appareils photo et appareils électroniques ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Informations techniques


Attributs
Longueur128 mm
446,62 € HT
/ unité
535,94 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.