Tournevis dynamométrique SAM 40-MC-7, Longueur: 135 mm | Couple de serrage, minimum: 2.3 N.m | Couple de serrage, maximum: 13.5 N.m
Tournevis Dyna Monocouple Debrayable Carre 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :40-MC-7
Rubix :0149-5010751
EAN :3272670222236




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 2,3 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 13,5 N.m |
| Longueur | 135 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS 40-MC-7
PRODUCTION, SERRAGES REPETITIFS.Réarmement automatique. Couple réglé sur banc d'étalonnage. Réglage inaccessible directement par l'opérateur. Travail en serrage et desserrage. Conçu pour travaux répétitifs en production.Poignée ergonomique. Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau).Précision conforme à la norme : +/- 6%.Chaque tournevis est numéroté et livré avec un constat de vérification.
Norme : NF EN ISO 6789.
Norme : NF EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 2,3 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 13,5 N.m |
| Longueur | 135 mm |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,24 € HT
/ unité
587,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours