Tournevis dynamométrique Bahco BE-6990-IP6, Longueur: 168 mm | Couple de serrage, minimum: 0.6 N.m | Couple de serrage, maximum: 0.6 N.m
Tournevis dynamométrique TORX et TORX PLUS®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :BE-6990-IP6
Rubix :0034-5257593
EAN :7314151846725


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 0,6 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 0,6 N.m |
| Longueur | 168 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE IP6
Fabriqué en Suède, le tournevis dynamométrique BE-6990 de Bahco est conçu pour les opérations de serrage à couple fixe. Il est équipé du système ERGO™ qui interrompt le serrage lorsque le couple est atteint, ainsi que de lames TORX® et TORX Plus®.
Caractéristiques :
Le Bahco BE-6990 est un tournevis dynamométrique à couple fixe développé selon le processus ERGO™. Son mécanisme de débrayage interrompt automatiquement le serrage lorsque le couple préréglé est atteint, ce qui évite tout sur-serrage. Le système de déclenchement mécanique émet alors un signal tactile et un clic sonore.
L'outil est conçu pour mesurer le couple uniquement lors du serrage. Il peut toutefois desserrer la visserie sans affecter son mécanisme interne. Sa tige hexagonale chromée de 1/4" reçoit des lames entièrement trempées avec embouts TORX® et TORX Plus® à finition noire, favorisant un ajustement précis dans l'empreinte de la vis. Des lames de rechange sont disponibles afin d'adapter l'outil à d'autres applications ou de remplacer une lame usée. Le tournevis est livré dans un étui semi-transparent avec système d'accrochage.
Spécifications :
• Type : tournevis dynamométrique pré-réglé fixe
• Tige hexagonale : 1/4"
• Précision en serrage : ±10 %
• Largeur de la poignée : 32 mm
• Longueur de la poignée : 113 mm
• Fabrication : Suède
Dimensions et caractéristiques par référence :
• BE-6990-IP6 : couple 0,6 N·m • TORX® T6 • TORX Plus® IP6 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 150 g
• BE-6990-IP7 : couple 0,9 N·m • TORX® T7 • TORX Plus® IP7 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 130 g
• BE-6990-IP8 : couple 1,2 N·m • TORX® T8 • TORX Plus® IP8 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 100 g
• BE-6990-IP9 : couple 1,4 N·m • TORX® T9 • TORX Plus® IP9 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 150 g
• BE-6990-IP10 : couple 2,0 N·m • TORX® T10 • TORX Plus® IP10 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 100 g
• BE-6990-IP15 : couple 3,0 N·m • TORX® T15 • TORX Plus® IP15 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 150 g
Caractéristiques :
Le Bahco BE-6990 est un tournevis dynamométrique à couple fixe développé selon le processus ERGO™. Son mécanisme de débrayage interrompt automatiquement le serrage lorsque le couple préréglé est atteint, ce qui évite tout sur-serrage. Le système de déclenchement mécanique émet alors un signal tactile et un clic sonore.
L'outil est conçu pour mesurer le couple uniquement lors du serrage. Il peut toutefois desserrer la visserie sans affecter son mécanisme interne. Sa tige hexagonale chromée de 1/4" reçoit des lames entièrement trempées avec embouts TORX® et TORX Plus® à finition noire, favorisant un ajustement précis dans l'empreinte de la vis. Des lames de rechange sont disponibles afin d'adapter l'outil à d'autres applications ou de remplacer une lame usée. Le tournevis est livré dans un étui semi-transparent avec système d'accrochage.
Spécifications :
• Type : tournevis dynamométrique pré-réglé fixe
• Tige hexagonale : 1/4"
• Précision en serrage : ±10 %
• Largeur de la poignée : 32 mm
• Longueur de la poignée : 113 mm
• Fabrication : Suède
Dimensions et caractéristiques par référence :
• BE-6990-IP6 : couple 0,6 N·m • TORX® T6 • TORX Plus® IP6 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 150 g
• BE-6990-IP7 : couple 0,9 N·m • TORX® T7 • TORX Plus® IP7 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 130 g
• BE-6990-IP8 : couple 1,2 N·m • TORX® T8 • TORX Plus® IP8 • longueur de lame 55 mm • longueur totale 168 mm • poids 100 g
• BE-6990-IP9 : couple 1,4 N·m • TORX® T9 • TORX Plus® IP9 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 150 g
• BE-6990-IP10 : couple 2,0 N·m • TORX® T10 • TORX Plus® IP10 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 100 g
• BE-6990-IP15 : couple 3,0 N·m • TORX® T15 • TORX Plus® IP15 • longueur de lame 65 mm • longueur totale 178 mm • poids 150 g
Points forts
• Permet d'éviter le sur-serrage grâce au mécanisme de débrayage automatique
• Facilite le contrôle du serrage grâce au signal tactile et sonore
• Contribue à la répétabilité des opérations grâce au couple fixe et à une précision de ±10 %
• Autorise le desserrage des fixations
• S'adapte à plusieurs configurations de vissage avec les différentes valeurs de couple ainsi que les lames TORX® et TORX Plus®
• Facilite le contrôle du serrage grâce au signal tactile et sonore
• Contribue à la répétabilité des opérations grâce au couple fixe et à une précision de ±10 %
• Autorise le desserrage des fixations
• S'adapte à plusieurs configurations de vissage avec les différentes valeurs de couple ainsi que les lames TORX® et TORX Plus®
Applications
Le Bahco BE-6990 est adapté aux opérations de serrage de précision nécessitant un couple maîtrisé. L’objectif ? Préserver l'intégrité des composants et assurer la répétabilité des montages. Il trouve notamment sa place lors du montage et de la maintenance de machines CNC, ainsi que sur les équipements mécaniques, électromécaniques ou électroniques comportant des fixations TORX® ou TORX Plus®.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 0,6 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 0,6 N.m |
| Longueur | 168 mm |
| Poids | 0,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,84 € HT
/ unité
124,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours