Tournevis dynamométrique Wera 05074774001, Longueur: 155 mm

Tournevis à couple réglable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05074774001
Rubix :4727-5541655
EAN :4013288179135
SERIE 7400 KRAFTFORM, TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE REGLABLE

Résumé technique

Longueur155 mm

Documents

Détails articles : SERIE 7400 KRAFTFORM, TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE REGLABLE


Tournevis dynamométrique Wera. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire ; signal sonore. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en restant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6. 3 et E 6. 3 (ISO 1173).

Points forts

-Tournevis dynamométrique Kraftform réglable avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
Convient aux embouts à tête hexagonale 1/4"
Technologie Rapidaptor pour un changement d'embout rapide
Signal distinct lorsque la valeur préréglée est atteinte
Indicateur numérique de valeur de couple.

Informations techniques


Attributs
Longueur155 mm
314,33 € HT
/ unité
377,20 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.