Métal d'apport flamme Spartex 867857, Type: Acier chalumeau | Diamètre: 2.4 mm | Conditionnement: 5 kg
Acier chalumeau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867857
Rubix :C600-8189336
EAN :3660338217661


Résumé technique
| Type | acier chalumeau |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
Documents
Détails articles : TIG CHALUMEAU DIAM 2,4 - ETUI DE 5KG
Métal d'apport pour l'oxyacétylénique des aciers non alliés.
Assemblage sur aciers au carbone de même nuance. Réservoirs sous pression, tuyauteries et circuit
divers, pièces de construction tubulaire, emploi possible sur aciers de qualité moyenne. Emballage plastique.
Assemblage sur aciers au carbone de même nuance. Réservoirs sous pression, tuyauteries et circuit
divers, pièces de construction tubulaire, emploi possible sur aciers de qualité moyenne. Emballage plastique.
Longueur (mm) : 1000
Informations techniques
Attributs
| Type | acier chalumeau |
|---|---|
| Diamètre | 2,4 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | AWS A5.2 - EN 12536 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € HT
/ étui
61,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h