Métal d'apport flamme Saf-Fro W000400892, Type: Filler Metal | Diamètre: 1 mm

Brasure argent SAFAR 40

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000400892
Rubix :0160-8186953
Fabricant :W000400892
EAN :3457140041849
METAL APPORT AG SAFAR 40 R D1 L500 G 250 HA- 70 BAGUETTES/ETUI
brand logo

Résumé technique

Typefiller metal
Diamètre1 mm

Documents

Détails articles : METAL APPORT AG SAFAR 40 R D1 L500 G 250 HA- 70 BAGUETTES/ETUI


Ces produits sont utilisés pour les opérations d’assemblage dans lesquelles le métal des pièces à assembler, dit métal de base, ne participe pas par fusion à la constitution du joint appelé brasure. Brasure à 40 % d'argent utilisable sur tous les métaux (sauf aluminium). Elle apporte des caractéristiques mécaniques élevées avec une excellente fluidité.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typefiller metal
Diamètre1 mm
382,02 HT
/ étui
458,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.