Métal d'apport flamme Spartex 867855, Type: Acier chalumeau | Diamètre: 1.6 mm | Conditionnement: 5 kg

Acier chalumeau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867855
Rubix :C600-8189334
EAN :3660338217647
TIG CHALUMEAU DIAM 1,6 - ETUI DE 5KG

Résumé technique

Typeacier chalumeau
Diamètre1,6 mm
Conditionnement5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TIG CHALUMEAU DIAM 1,6 - ETUI DE 5KG


Métal d'apport pour l'oxyacétylénique des aciers non alliés.
Assemblage sur aciers au carbone de même nuance. Réservoirs sous pression, tuyauteries et circuit
divers, pièces de construction tubulaire, emploi possible sur aciers de qualité moyenne. Emballage plastique.
Longueur (mm) : 1000

Informations techniques


Attributs
Typeacier chalumeau
Diamètre1,6 mm
Conditionnement5 kg
NormeAWS A5.2 - EN 12536
57,96 HT
/ étui
69,55 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.