Métal d'apport flamme Cemont W000293501, Type: Intake Metal | Diamètre: 12.7 mm | Conditionnement: 5 kg
Brasure étain 33 % SAFETAIN 33
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemont :W000293501
Rubix :0160-8001083
EAN :3278640771186

Documents
Détails articles : BAGUETTE SAFETAIN 33S D10 L1000 (UE= 5KG PAR ETUI) EXS10771104
Métal d’apport pour le brasage tendre.
Points forts
Alliage binaire de grande fluidité. Composition chimique : Etain (Sn 33 ± 1% ) Plomb (Pb 67 ± 2% ). Puretés: Sn 99,9% - Pb 99,5% . Brasure tendre en targette pour alliage cuivreux, zinc, plomb. "UTILISATION INTERDITE POUR LES CANALISATIONS D'EAU POTABLE"
Applications
Réalisation de soudures en carrosserie, ferblanterie, plomberie, zinguerie, etc. Utilisation indispensable d’un flux décapant: DECAPETAIN (W000382563) Pot 200 g.
Informations techniques
Attributs
| Type | intake metal |
|---|---|
| Diamètre | 12,7 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | NF A 81-361;DIN 1707;ASTM B 32.83;BS 219 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,70 € HT
/ 5 kilos
488,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours