Métal d'apport flamme Saf-Fro W000400893, Type: Filler Metal | Diamètre: 1.5 mm

Brasure argent SAFAR 40

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Saf-Fro :W000400893
Rubix :0160-8186954
EAN :3457140041887
METAL APPORT AG SAFAR 40 R D1,5 L500 G 250
brand logo

Résumé technique

Typefiller metal
Diamètre1,5 mm

Documents

Détails articles : METAL APPORT AG SAFAR 40 R D1,5 L500 G 250


Ces produits sont utilisés pour les opérations d’assemblage dans lesquelles le métal des pièces à assembler, dit métal de base, ne participe pas par fusion à la constitution du joint appelé brasure. Brasure à 40 % d'argent utilisable sur tous les métaux (sauf aluminium). Elle apporte des caractéristiques mécaniques élevées avec une excellente fluidité.

Points forts

Métal d'apport à l'argent pour le brasage fort à la flamme oxy-acétylénique ou aérogaz. Très bonne fluidité. Tous travaux soignés avec des caractéristiques mécaniques élevées.

Applications

Brasage de tous les métaux sauf alliages légers (aluminium) Assemblage des raccords et tubes en cuivres pour la distribution de gaz, sanitaire, électroménager, électrotechnique, maintenance. Industrie du froid. Plomberie, sanitaire dans le cas d'accès difficiles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typefiller metal
Diamètre1,5 mm
424,17 HT
/ étui
509,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.