Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293701, Type: Acier | Diamètre: 1.6 mm | Conditionnement: 5 kg
Baguette cuivre SAFER 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000293701
Rubix :0160-8123495
EAN :3278640771155

Documents
Détails articles : BAGUETTE SAFER 40CU D1,6 L1000 (UE= 5KG PAR ETUI) EXS10760003
Ces produits sont utilisés pour les opérations d’assemblage dans lesquelles le métal des pièces à assembler, dit métal de base, participe par fusion à la constitution du joint appelé soudure. Suivant les épaisseurs en jeu, le soudage s’effectue avec ou sans métal d’apport, généralement identique au métal de base. Seule, la flamme oxy-acétylène permet de souder presque tous les métaux d’usage courant grâce à sa température élevée 3100 °C - et à sa propriété de réduire les oxydes. Tube 5 kg.
Points forts
Fusion douce, bain de fusion stable Excellente résistance à la fissuration. Utilisation sans flux décapant.
Applications
Tuyauteries, chauffage, pièces de construction tubulaire et circuits divers • Réservoirs sous pressions • Tôlerie fine • Industries aéronautiques et navales.
Informations techniques
Attributs
| Type | acier |
|---|---|
| Diamètre | 1,6 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | EN 12536: 2000 / AWS: A 5.2 / DIN: 8554 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,70 € HT
/ 5 kilos
70,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
