Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293710, Type: Acier | Diamètre: 3.2 mm | Conditionnement: 5 kg
Baguette cuivre SAFER 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000293710
Rubix :0160-8001727
EAN :3278640771124

Documents
Détails articles : BAGUETTE SAFER 40CU D3,2 L1000 (UE= 5KG PAR ETUI) EXS10760194
Ces produits sont utilisés pour les opérations d’assemblage dans lesquelles le métal des pièces à assembler, dit métal de base, participe par fusion à la constitution du joint appelé soudure. Suivant les épaisseurs en jeu, le soudage s’effectue avec ou sans métal d’apport, généralement identique au métal de base. Seule, la flamme oxy-acétylène permet de souder presque tous les métaux d’usage courant grâce à sa température élevée 3100 °C - et à sa propriété de réduire les oxydes. Tube 5 kg.
Points forts
Métal d’apport pour le soudage oxy-acétylènique des aciers non alliés. SAFER 40 CUIVRE a subi un traitement spécial de surface (cuivrage) permettant de garantir une bonne conservation. Fusion douce sans projection. Bain de fusion stable. Excellente résistance à la fissuration.
Applications
Soudage des aciers de construction. Tuyauteries, chauffage, pièces de construction tubulaire et circuits divers. Réservoirs sous pressions. Tôlerie fine. Industries aéronautiques et navales.
Informations techniques
Attributs
| Type | acier |
|---|---|
| Diamètre | 3,2 mm |
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | EN 12536: 2000 * OI / AWS A 5-2 * R 45 / DIN 8554 *G1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,75 € HT
/ 5 kilos
69,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
