Palier applique auto-aligneur Timken UCFL206
Timken Palier applique UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :UCFL206
Rubix :0311-1420444
EAN :0087796075290


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 148 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL206 TIMKEN
Timken Unité de bride ovale à deux boulons à vis de fixation série UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 148 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | acier / fonte |
| Hauteur | 148 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Série | ucfl 200 |
| Largeur totale du roulement | 148 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,85 € HT
/ unité
55,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours