Palier applique auto-aligneur SKF FY 2.1/4 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 2.1/4 TF
Rubix :0301-1031407
Fabricant :63398
EAN :7316577748652
PALIER FY 2.1/4 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur57,15 mm
Largeur73,7 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 2.1/4 TF SKF


Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur57,15 mm
Largeur73,7 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte (boîtier) / acier (palier)
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur39,7 mm
Longueur175 mm
Sériefy
Largeur totale du roulement52 mm
Serrage130 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r35999 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52698 N
Diamètre extérieur143 mm
Poids4,05 kg
Forme de constructionunité de roulement à billes à bride avec bride carrée en fonte et blocage par vis de pression
208,52 HT
/ unité
250,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours