Références
SKF :FYJ 35 KF
Rubix :0301-1358385
Fabricant :98149
EAN :7316570959598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER FYJ 35 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert et sont bloqués sur l’arbre à l’aide d’un manchon de serrage, qui permet aux roulements de fonctionner à des vitesses plus élevées et de mieux tourner dans toutes les applications, que le sens de rotation soit constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial. Le manchon de serrage n'est pas intégré au palier complet et doit être commandé séparément.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 35 mm |
| Longueur | 118 mm |
| Largeur totale du roulement | 30,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,30 € HT
/ unité
87,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours