Palier applique auto-aligneur SNR ESFLE210

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ESFLE210
Rubix :0302-1257047
Fabricant :ESFLE.210
EAN :3413529530137
PALIER ESFLE 210 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur30,2 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER ESFLE 210 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur30,2 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur190 mm
Longueur116 mm
Sérieesfle200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Diamètre extérieur90 mm
Poids2,1 kg
78,13 € HT
/ unité
93,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h