Références
INA :PMEY45-XL
Rubix :0269-1008237
Fabricant :0009490940000
EAN :4064327886323


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER PMEY 45-XL INA
Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | pmey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 28,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,59 € HT
/ unité
195,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours