Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 50M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 50M-TPSS
Rubix :0301-1412297
EAN :7316577848796
PALIER F2BC 50M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 50M-TPSS SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur199 mm
Longueur107 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement42 mm
Diamètre des trous de fixation17,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Diamètre extérieur90 mm
347,10 € HT
/ unité
416,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours