Palier applique auto-aligneur Timken UCFL204
Timken Palier applique UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :UCFL204
Rubix :0311-1414913
EAN :0087796074521


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 113 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL204 TIMKEN
Timken Unité de bride ovale à deux boulons à vis de fixation série UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 113 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | acier / fonte |
| Hauteur | 113 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Série | ucfl 200 |
| Largeur totale du roulement | 113 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,38 € HT
/ unité
40,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours