Palier applique auto-aligneur RHP SF35EC
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF35EC
Rubix :0294-1012642
Fabricant :SF35EC R
EAN :00747023029129


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,41 mm |
| Entraxe de fixation | 95,3 mm |
Détails articles : PALIER SF 35 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF35EC - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 35mm Shaft Diameter
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,41 mm |
| Entraxe de fixation | 95,3 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 117,5 mm |
| Longueur | 117,5 mm |
| Série | sf.ec |
| Largeur totale du roulement | 95,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 95,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 € HT
/ unité
93,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h