Palier applique auto-aligneur INA RMEO70-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RMEO70-XL
Rubix :0269-1006816
Fabricant :0009459860000
EAN :4064327886255
PALIER RMEO 70XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur75,5 mm
Entraxe de fixation252 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEO 70XL INA


Paliers auto-aligneurs RMEO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur75,5 mm
Entraxe de fixation252 mm
Matièrefonte
Hauteur300 mm
Longueur300 mm
Sériermeo..-xl
Diamètre des trous de fixation25 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur300 mm
955,68 € HT
/ unité
1 146,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours