Palier applique auto-aligneur INA FLCTE20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :FLCTE20-XL
Rubix :0269-1003359
Fabricant :0008315570000
EAN :4012802791532
PALIER FLCTE 20XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTE 20XL INA


Auto-aligner bearing with 2 mounting holes. Cast iron bearing body. Eccentric locking ring. Sealing P. Not regreasable.
Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

Points forts

FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Matièrefonte grise
Hauteur90,5 mm
Longueur90,5 mm
Sérieflcte..-xl
Largeur totale du roulement33 mm
Diamètre des trous de fixation9 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur33 mm
56,05 € HT
/ unité
67,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h