Palier applique auto-aligneur INA RCSMF20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCSMF20-XL
Rubix :0269-1006783
Fabricant :0008440040000
EAN :4012802786873
ROULEMENT A BILLES RCSMF 20-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMF 20-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur36,2 mm
Longueur114 mm
Sériercsmf..-xl
Largeur totale du roulement70 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur114 mm
96,04 HT
/ unité
115,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h