Comparateurs Mitutoyo 3058A-19, Résolution: 0.01 mm

Comparateur

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :3058A-19
Rubix :0124-0732181
EAN :4946368843452
COMPARATEUR MEC 50MM/0,01MM D78MM DOS A PATTE

Résumé technique

Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier78 mm

Détails articles : COMPARATEUR MEC 50MM/0,01MM D78MM DOS A PATTE


Informations techniques


Attributs
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier78 mm
369,51 HT
/ unité
443,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h