Comparateurs Mahr 4315000, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm | Résolution: 0.01 mm
Comparateur Montre 810 Sw 10Mm Version Etanche
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4315000
Rubix :4519-0183292
EAN :4059192013882
Détails articles : COMPARATEUR MONTRE 810 SW 10MM VERSION ETANCHE
Propriétés du produit
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Roues et pignons à denture de précision
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile et bague graduée, verre antibuée étanchéifié par joint torique
- Touche mobile protégée par soufflet en caoutchouc contre les liquides et autres impuretés
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Roues et pignons à denture de précision
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile et bague graduée, verre antibuée étanchéifié par joint torique
- Touche mobile protégée par soufflet en caoutchouc contre les liquides et autres impuretés
Points forts
Capacité (mm): 10 - Modèle: 810 SW - Résolution (mm): 0,01 - Comparateur mécanique. Canon 8 mm. Précision selon DIN 878. Diamètre cadran : 58 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,83 € HT
/ unité
221,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
