Tables élévatrices
Dans le secteur de la logistique et de la production industrielle, la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) constitue un enjeu financier et humain majeur.
L’aménagement ergonomique répond aux obligations générales de prévention des risques professionnels définies par le Code du Travail. Intégrer des solutions de manutention performantes représente le moyen le plus efficace pour éliminer les postures contraignantes et les flexions lombaires répétées des équipes.
Cette approche préventive réduit drastiquement le taux d'absentéisme tout en augmentant la productivité, garantissant ainsi un retour sur investissement extrêmement rapide pour les sites industriels.
Ciseaux, vérins et motorisationLe principe mécanique de ces appareils repose sur un système de ciseaux articulés - simples, doubles verticaux pour aller plus haut, ou doubles horizontaux pour les charges longues, actionnés par la poussée d'un ou plusieurs vérins.
Le circuit hydraulique manuel s'actionne généralement par une pédale au pied. Il est idéal pour une utilisation ponctuelle ou pour des zones dépourvues de raccordement énergétique.
L'alimentation électrique - sur secteur triphasé ou sur batterie embarquée - automatise intégralement le mouvement. Ce groupe hydraulique motorisé offre une élévation fluide, rapide et sans le moindre effort physique pour l'opérateur de ligne.
Pour des raisons de sécurité absolue, la descente du plateau est toujours régulée par une valve de freinage intégrée au bloc-cylindres. Ce composant garantit un mouvement progressif et maîtrisé, même en cas de coupure soudaine d'énergie ou de charge asymétrique. Les modèles industriels intègrent des dispositifs de sécurité tels qu'une valve de descente contrôlée et, sur les versions les plus exigeantes, des clapets parachutes.
Configurations et intégration logistiqueLes contraintes spatiales et les processus de fabrication dictent le choix du matériel. Ces appareils se déclinent en plusieurs types pour répondre à des architectures d'usine très précises :
- Les tables élévatrices fixes : souvent ancrées chimiquement au sol ou encastrées dans une fosse maçonnée, ces tables élévatrices fixes sont conçues pour s'intégrer de manière permanente dans une ligne de convoyage automatisée, permettant de faire la jonction entre deux convoyeurs de hauteurs différentes.
- Les modèles mobiles : montés sur des roues en polyuréthane avec freins de parking, ils s'adaptent aux environnements de production flexibles. Ils servent de servante d'atelier pour déplacer des pièces lourdes d'un centre d'usinage à un autre.
- Les tables élévatrices extra-plates : avec une hauteur repliée extrêmement faible - généralement comprise entre 80 et 100 mm -, cette plateforme élévatrice autorise le chargement direct de palettes à l'aide d'un simple transpalette manuel. Cette innovation évite les lourds travaux de génie civil nécessaires au creusement d'une fosse d'encastrement.
Pour lever des charges en toute sécurité, le responsable de maintenance doit analyser la répartition du poids sur le plateau. La capacité de charge nominale affichée par le constructeur s'entend toujours pour une masse uniformément répartie.
Conseil d'expert pour votre sécurité : si votre pièce est décentrée - chargement par transpalette sur un seul côté, par exemple - , la capacité de levage réelle de la structure diminue drastiquement en raison du porte-à-faux. Il est impératif de surdimensionner la machine de 30 à 50 % en cas de charge asymétrique. Le châssis inférieur doit être particulièrement massif pour absorber ces forces de torsion !
Les dimensions de la tôle supérieure doivent correspondre aux standards industriels européens, notamment pour accueillir des palettes au format EUR EPAL sans débordement dangereux.
Normes de sécurité applicables pour le levageLa conception et la mise en service de tout équipement de levage sont strictement encadrées par la législation européenne pour protéger les travailleurs :
- La norme EN 1570-1 (dans sa dernière révision post-2022) : elle définit les exigences fondamentales de sécurité. Elle impose des dispositifs périmétriques de sécurité (barres ou cadres sensibles) stoppant la course en cas de contact avec un obstacle.
- La compatibilité électrique : les armoires de commande doivent respecter les nouvelles directives sur les interférences électromagnétiques pour ne pas perturber les automates industriels environnants.
- Vérification Générale Périodique (VGP) : une machine de levage utilisée en milieu professionnel est soumise à une inspection réglementaire périodique afin de valider l'intégrité des structures et des systèmes hydrauliques.
Pour sécuriser et fiabiliser vos équipements et investissements logistiques, RUBIX s'appuie sur le savoir-faire de fabricants historiques reconnus pour l'excellence de leur ingénierie :
- FIMM : cette entreprise se distingue par une fabrication française pour une grande partie de ses solutions de manutention. Produites en Normandie, leurs machines se démarquent par une conception mécano-soudée d'une robustesse exceptionnelle, taillée pour supporter les cadences infernales des environnements industriels lourds en 3x8.
- Facom : leader mondial de l'outillage à main, la marque applique son niveau d'exigence à son mobilier d'atelier. Leurs dessertes élévatrices offrent une fiabilité éprouvée, particulièrement appréciée dans l'industrie automobile et dans l'aéronautique pour les opérations de mécanique de précision.
- SAM : cette autre marque française historique complète parfaitement notre offre. Elle fournit des systèmes fiables et éprouvés dédiés aux garagistes et aux techniciens de maintenance, s'intégrant idéalement parmi les équipements de hissage/ de levage / de traction de votre site.
Moderniser l'ergonomie d'un poste de travail exige une analyse technique pointue qui va bien au-delà de la simple lecture d'une fiche technique.
Nos experts se déplacent sur votre site de production pour auditer et déterminer vos besoins !
Ils vous aident à choisir entre différentes technologies, comme, par exemple, entre des gerbeurs et des tables élévatrices en fonction de vos largeurs d'allées et de vos hauteurs de rayonnage.
Contactez votre agence de proximité ou connectez-vous à votre espace B2B pour découvrir notre catalogue complet, dimensionner vos projets sur mesure et standardiser vos processus avec du matériel certifié et sécurisé !
30 produit(s) avec 31 référence(s) :
Table élévatrice mobile Fimm 855007750, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 796 mm
- fimm :855007750
- rubix :2413-7100267
- ean :3666025500030
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:750 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007754, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1000 mm
- fimm :855007754
- rubix :2413-7100271
- ean :3666025501013
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:1390 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007756, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1270 mm
- fimm :855007756
- rubix :2413-7100273
- ean :3666025501037
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
- Hauteur plateau maxi:1600 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007755, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1270 mm
- fimm :855007755
- rubix :2413-7100272
- ean :3666025501020
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:300 kg
- Hauteur plateau maxi:1600 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007753, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1258 mm
- fimm :855007753
- rubix :2413-7100270
- ean :3666025501006
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:800 kg
- Hauteur plateau maxi:1020 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007747, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Modèle: Simple ciseaux | Hauteur de construction: 962 mm
- fimm :855007747
- rubix :2413-7153062
- ean :3666025500320
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
- Hauteur plateau maxi:1000 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007742, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Modèle: 855007742 | Hauteur de construction: 962 mm
- fimm :855007742
- rubix :2413-7275343
- ean :3666025500276
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:800 kg
- Hauteur plateau maxi:1500 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007752, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1192 mm
- fimm :855007752
- rubix :2413-7100269
- ean :3666025500993
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
- Hauteur plateau maxi:1020 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007751, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 896 mm
- fimm :855007751
- rubix :2413-7100268
- ean :3666025500986
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:300 kg
- Hauteur plateau maxi:880 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007744, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: Simple ciseaux | Hauteur de construction: 970 mm
- fimm :855007744
- rubix :2413-7153061
- ean :3666025500290
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:300 kg
- Hauteur plateau maxi:900 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855006995, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Modèle: Gerbeur manuel 1000 kg | Hauteur de construction: 2080 mm
- fimm :855006995
- rubix :2413-7237185
- ean :3666025500269
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
- Hauteur plateau maxi:1600 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007718, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: Plateau fixe | Hauteur de construction: 1007 mm
- fimm :855007718
- rubix :2413-7237192
- ean :3666025500979
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:480 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007743, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg
- fimm :855007743
- rubix :2413-7153060
- ean :3666025500283
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:740 mm
Table élévatrice mobile Facom ROLL.UC3SM3, Charge maxi d'utilisation CMU: 200 kg | Modèle: M3 | Hauteur de construction: 972 mm
- facom :ROLL.UC3SM3
- rubix :0139-7327312
- ean :3662424107078
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:200 kg
- Hauteur plateau maxi:28 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007645, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 237 mm
- fimm :855007645
- rubix :2413-7237186
- ean :3666025500900
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:733 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007646, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Modèle: Bishamon® | Hauteur de construction: 898 mm
- fimm :855007646
- rubix :2413-7237187
- ean :3666025500917
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:250 kg
- Hauteur plateau maxi:867 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007648, Charge maxi d'utilisation CMU: 100 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 798 mm
- fimm :855007648
- rubix :2413-7237188
- ean :3666025500931
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:100 kg
- Hauteur plateau maxi:659 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007649, Charge maxi d'utilisation CMU: 200 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 898 mm
- fimm :855007649
- rubix :2413-7237189
- ean :3666025500948
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:200 kg
- Hauteur plateau maxi:772 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007650, Charge maxi d'utilisation CMU: 400 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 374 mm
- fimm :855007650
- rubix :2413-7237190
- ean :3666025500955
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:400 kg
- Hauteur plateau maxi:794 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007760, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: Bishamon® | Hauteur de construction: 380 mm
- fimm :855007760
- rubix :2413-7237200
- ean :3666025501075
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:1380 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007761, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 430 mm
- fimm :855007761
- rubix :2413-7237201
- ean :3666025501082
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:300 kg
- Hauteur plateau maxi:1620 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007762, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: Bishamon® double ciseaux | Hauteur de construction: 433 mm
- fimm :855007762
- rubix :2413-7237202
- ean :3666025501099
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
- Hauteur plateau maxi:1600 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855008091, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: Plateau fixe | Hauteur de construction: 1007 mm
- fimm :855008091
- rubix :2413-7237211
- ean :3666025500047
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:150 kg
- Hauteur plateau maxi:480 mm
Table élévatrice mobile Fimm 855007746, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg | Modèle: Simple ciseaux | Hauteur de construction: 420 mm
- fimm :855007746
- rubix :2413-7237194
- ean :3666025500313
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:800 kg
- Hauteur plateau maxi:1000 mm