Table élévatrice mobile Fimm 855007650, Charge maxi d'utilisation CMU: 400 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 374 mm
Table élévatrice à niveau constant BISHAMON 100 -400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007650
Rubix :2413-7237190
EAN :3666025500955


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 400 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 794 mm |
Documents
Détails articles : TABLE NIVEAU CONSTANT 100-400K
Excellente qualité de fabrication pour cette table élévatrice à niveau constant. Idéale pour positionner à hauteur voulue une charge avec un maintien automatique de la hauteur en fonction des variations de charges.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 400 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 794 mm |
| Type | table élévatrice mobile à niveau constant |
| Poids | 104 kg |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Hauteur de construction | 374 mm |
| Modèle | bishamon |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 935,88 € HT
/ unité
3 523,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours