Table élévatrice mobile Fimm 855007646, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Modèle: Bishamon® | Hauteur de construction: 898 mm
Table élévatrice INOX 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007646
Rubix :2413-7237187
EAN :3666025500917


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 867 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE INOX 200 KG
Excellente qualité de fabrication. Cette table inox est compatible avec les milieux alimentaires, hospitaliers, laboratoires…
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 867 mm |
| Type | table élévatrice mobile hydraulique manuelle |
| Poids | 68 kg |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Hauteur de construction | 898 mm |
| Modèle | bishamon® |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 850,76 € HT
/ unité
9 420,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours