Table élévatrice mobile Fimm 855007761, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: Bishamon | Hauteur de construction: 430 mm
Table élévatrice électrique BISHAMON double ciseaux 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007761
Rubix :2413-7237201
EAN :3666025501082


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1620 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE LEVEE ELECT.
Excellente qualité de construction et fiabilité des composants éléctriques.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1620 mm |
| Type | table élévatrice électrique double ciseaux |
| Poids | 183 kg |
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Hauteur de construction | 430 mm |
| Modèle | bishamon |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 296,21 € HT
/ unité
6 355,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours