Table élévatrice mobile Fimm 855007756, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1270 mm
Table élévatrice BISHAMON double ciseaux 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007756
Rubix :2413-7100273
EAN :3666025501037


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1600 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE BISHAMON
Table élévatrice professionnelle fabriquée au Japon.
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : doubleLevée mini/maxi : 433/1600 mmCoup pompe levée maxi : 90 mmCourse de levée ; 1187 mmDimensions : 1270x520x960 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : polyuréthaneColoris : Bleu
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : doubleLevée mini/maxi : 433/1600 mmCoup pompe levée maxi : 90 mmCourse de levée ; 1187 mmDimensions : 1270x520x960 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : polyuréthaneColoris : Bleu
Points forts
Excellente qualité de fabrication pour ces tables élévatrices professionnelles fabriquées au Japon. Une fiabilité au service des professionnels.
Applications
Destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1600 mm |
| Type | table élévatrice |
| Poids | 151 kg |
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Hauteur de construction | 1270 mm |
| Modèle | bishamon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 286,68 € HT
/ unité
3 944,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours